単体画像

メッシュベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード24781979 品番6628
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

作業やレジャーなど、様々な用途に使えるメッシュベストです。右胸に落下防止のためのフラップ付きポケットを装備しています。左胸ポケットはフラップ+マチ付きポケットで、落下防止のためのベルクロ留めを採用しています。右裾ポケットは袋にマチを設け、収納量を確保した、ベルクロ留めのフラップ付きポケット、左裾にはマチ付きのポケットにメッシュ地のポケットをプラスし、収納スペースを確保しています。前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。

用途一般作業全般 種別ベスト ブラック サイズLL 混率(%)本体:ポリエステル65/綿35、メッシュ部分:ポリエステル100 着丈(cm)64 適応身長(cm)175〜185 適応胸囲(cm)104〜112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする