PLAST 8x100M プラストホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 24785269

プラストホース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内径(Φmm)8
外径(Φmm)15
内容量1本注文コード24785269品番PLAST 8x100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。
高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。
年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。

用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~+60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)15最小曲げ半径(mm)90質量(kg/m)1.6適合流体空気・水などRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,650/税込1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする