光商事
光商事の 電球
光商事の LED電球
光商事の クリプトン電球タイプLED電球
ミニクリプトン40W代替E17電球色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24821976
品番
HD0417AD3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ミニクリプトン型40W相当で消費電力4W。省エネ長寿命のLEDランプです。調光対応、密閉対応
その他
密閉対応
種別
ミニクリプトン
質量(g)
45
消費電力(W)
4
口金
E17
全光束(Lm)
420
入力電圧(V)
AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)
35×67
色温度(K)
2700
配光角度(°)
180
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
対応