Vita
Vitaの 椅子
Vitaの 折りたたみ椅子
クリアチェアSYRUP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24822414
品番
TAN-244(PEACH)
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
座面、背もたれの透明部にはポリカーボネートを使用しており、優れた耐久性と強度を誇ります。シンプルであるが洗練されたデザインの透明なチェアです。
材質
座面:ポリカーボネート
背もたれ:ポリカーボネート
フレーム:スチール
色
ピンク
座面高さ(mm)
445
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
480×475×755
用途
チェア
プレート寸法(mm)
座面:399×399、背もたれ:460×133、背もたれ(空間):450×250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×475×755
折りたたみ寸法(mm)
480×47×887
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
550
/
税込
¥
605
沖縄地方
数量1につき
¥
3,520
/
税込
¥
3,872
離島
数量1につき
¥
4,224
/
税込
¥
4,646