タチスワリサポートチェア COTON

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24822640 品番 TAN-251(MGN)
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

まりやすい手すりと、高さが調節できる座面で、どんな方でも立ち上がりや、腰掛時が楽々。背もたれは折りたたむこともできるので、コンパクトに収納することもできます。また、3段ギアでリクライニングも可能です。手すりの下の部分には小物を収納できるポケットがついていて便利です。

仕様
リクライニングによる高さ変化560/640/710mm
座面高さ210/250/290mm
材質
フレーム:スチール
クッション材(座面):ウレタン・ポリエステル綿・低反発チップウレタン
クッション材(背もたれ):ウレタンチップ・ポリエステル綿
生地:ポリエステル
モスグリーン 座面高さ(mm)120 用途ベッド 寸法(mm)座面サイズ:440×440×120、背もたれサイズ:420×485×90、脚部サイズ(奥行は上の丸み部):54×200×360、ポケット:105×100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×510-700×710-560
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥330 / 税込 ¥363
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1につき ¥3,960 / 税込 ¥4,356

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする