※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB20R
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
15
注文コード
24847560
品番
CHDKDB20R-15【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,180
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
CADデータダウンロード