村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の 春夏 トップス
HOOH ユーティリティベスト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24854824
品番
6709
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
12カ所のポケットがある機能性抜群のベスト!
種別
ベスト
色
シャドー
サイズ
L
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリウレタン90,ポリウレタン10
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
61