HOOH ユーティリティベスト

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24854858 品番 6709
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

12カ所のポケットがある機能性抜群のベスト!

種別ベスト シャドー サイズ4L 胸囲(cm)132 混率(%)ポリウレタン90,ポリウレタン10 肩幅(cm)46 着丈(cm)67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24854858
2023-04-28
用途:
エアコン工事
建設業・工事業

サイズ感もちょうど良く生地もしっかりしてます。空調服やヒートベストのいらない時期にピッタリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする