村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の 春夏 トップス
HOOH ユーティリティベスト
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
4L
色
ブラック
注文コード
24854910
品番
6709
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
この商品は
サイズ・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
12カ所のポケットがある機能性抜群のベスト!
種別
ベスト
色
ブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリウレタン90,ポリウレタン10
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
67