- 温湿度計 デジタルタイプ モノタロウ 24898807

- 温湿度計 デジタルタイプ モノタロウ 24898807 - 温湿度計 デジタルタイプ モノタロウ 24898807

温湿度計 デジタルタイプ

(45件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24898807 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

大きな画面で温度と湿度が確認できます。時刻表示もありアラームセットも可能です。イラストで快適マークを三段階で表示します。卓上と壁掛けでの使用が可能です。

測定範囲(温度)-10〜50℃ / (湿度)20〜90%RH 用途部屋の温度と湿度の測定に。 仕様卓上式/壁掛式 材質(本体)ABS樹脂 使用電池単4乾電池×1本(別売り) 本体サイズ(mm)108×23×101 温度表示方式デジタル 測定精度(℃)±1.0
注意
※用途以外での使用はおやめください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24898807 - 35144473 - デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ 1台 1,498 税込1,648 後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24898807
2021-10-07
用途:
梱包作業

温度湿度がどちらもあまり正確ではないようですね、このような商品は高くないとだめですか、

対象商品:
24898807
2019-06-08
用途:
バイクガレージの温湿度の確認の為購入しました。
製造業

他メーカーの製品はどれも¥1000を超えるなかモノタロウ製は¥1000以下で購入できて満足です。
品質も精度についても申し分ありませんでした。

対象商品:
24898807
2019-08-05
用途:
教室の空調管理

シンプルなデザインで、数字も見やすく、良品だと思います。

対象商品:
24898807
2019-06-26
用途:
熱中症予防

エアコンを入れる目安に購入 3つの顔(絵)で表示するのがもう少し大きくても見やすくて良かったかも 大変満足です

対象商品:
24898807
2019-03-22
用途:
日常生活で使用

コスパが良く、画面表示の見やすさも良いと思います。

対象商品:
24898807
2019-01-18
用途:
会社内、温湿度計測。
製造業

安価であり、使いやすく・見やすい、あとは対応年数です。

対象商品:
24898807
2019-02-06
用途:
室内
卸売・小売業

今までは棒状の温度計を使用していたが
デジタルだと一発で確認できる。湿度計があるのも
意外とよい。

対象商品:
24898807
2019-02-01
用途:
湿度の管理

サイズも調度良く見やすいです。日にちが常時表示できるとなお良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする