JC05MD1C Jカラー Muted Series ターナー色彩 24908835 JC05MD1C Jカラー Muted Series ターナー色彩 24908835 JC05MD1C Jカラー Muted Series ターナー色彩 24908835

Jカラー Muted Series

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(500mL) 注文コード 24908835 品番 JC05MD1C
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。
乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。
やわらかさと落ち着きのある中間色を集めました。いろいろな家具に合わせやすく、あきのこない色調で、気品のあるムードを演出します。

シトロン グレイ 特性速乾 タイプディープ 主成分合成樹脂エマルション 主な用途木、金属、モルタル アズワン品番64-5142-90 危険物の類別非危険物 色番MD-1c 塗り面積(2回塗り)(m2/L)4〜6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
室内扉の塗装
安田建設株式会社 様 (建設業・工事業)

室内扉の塗装に使用しました。きれいに仕上がりました
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする