FC-RX600-1 GRX グラベル クランクセット 1x11スピード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数40T 注文コード24922636 品番EFCRX600111EXB0
参考基準価格(税別)¥20,868 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は歯数など4種類から選べます 他の種類を見る

様々な地形やライディングスタイルに対応する最適なギアリング
乗りなれたコースでリズムよく走行できる細やかなギアステップ

仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4 長さ(mm)クランクアーム:175 歯数40T 寸法(mm)Qファクター:151 ブラック 質量(g)平均:743 シリーズGRX 11-speed チェーン長(mm)49.7 寸法P.C.D.(mm)左/右:110 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする