FH-M8000 DEORE XT リアフリーハブ クイックリリース 11スピード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 仕様リアスピード:11/10/9/8、スポーク穴:36H 注文コード24922758 品番EFHM8000AZA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

シマノ DEORE XT - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - クイックリリース - 11スピード

仕様リアスピード:11/10/9/8、スポーク穴:36H 長さ(mm)クイックリリーススキュワー:168 寸法(mm)OLD:135、フランジ間:57.4、オフセット:6.9 ブラック 質量(g)平均:331 シリーズDEORE XT M8000 シリーズ ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45 フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする