アサヒサイクル
アサヒサイクルの タイヤ・ホイール関連
アサヒサイクルの 自転車用スポーク
スポーク36本入UCP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(36本)
タイプ
#13-251ミリ
注文コード
24929015
品番
SP351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
スポーク36本(ニップル付)
用途
スポーク
色
UCP
質量(g)
324
タイプ
#13-251ミリ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
251×4×7