アサヒサイクル
アサヒサイクルの タイヤ・ホイール関連
アサヒサイクルの 自転車用ホイール
ステンレスリム27×1-3/8外装6段ボス/ドラムブレーキ仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24930108
品番
TB6S7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
リアホイール【外装用/ボスタイプ】
用途
後輪(タチ無し)
材質
ステンレス
サイズ
27×1-3/8
質量(g)
1654
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
643×643×192
対応インチサイズ
27
前後区分
後輪