アサヒサイクル
アサヒサイクルの タイヤ・ホイール関連
アサヒサイクルの 自転車用ホイール
ステンレスリム26×13/8内装3段ローラーブレーキ仕様軸長
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
質量(g)
1564
注文コード
24930117
品番
TBAR6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
後輪(タチ無し)
材質
ステンレス
サイズ
26×13/8
質量(g)
1564
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
552×552×180
対応インチサイズ
26
前後区分
後輪