アサヒサイクル
アサヒサイクルの タイヤ・ホイール関連
アサヒサイクルの 自転車用ホイール
アルミリム後輪内装3段ローラーブレーキ仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
26×1-3/8
注文コード
24930214
品番
×B2A6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
リアホイール
用途
後輪(タチ無し)
材質
アルミ
色
シルバー
サイズ
26×1-3/8
質量(g)
1849
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
601×601×192
対応インチサイズ
26
前後区分
後輪