アサヒサイクル
アサヒサイクルの タイヤ・ホイール関連
アサヒサイクルの 自転車用ホイール
アルミリム後輪外装7段ボス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24930266
品番
XBA74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
外装7段ボスフリー用のリアホイール
用途
後輪(タチ無し)
材質
アルミ
色
シルバー
サイズ
700c
質量(g)
1314
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
632×632×192
前後区分
後輪