アサヒサイクル
アサヒサイクルの タイヤ・ホイール関連
アサヒサイクルの 自転車用ホイール
アルミリム後輪14Tドラムブレーキ仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24930336
品番
×BT27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
シングルギア・リアホイール
用途
後輪(タチ無し)
材質
アルミ
色
シルバー
サイズ
27×1-3/8
質量(g)
1414
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×640×180
対応インチサイズ
27
前後区分
後輪