アサヒサイクル
アサヒサイクルの カゴ・ボックス・収納
アサヒサイクルの 自転車用カゴ・バスケット
アサヒサイクルの シティーサイクル用フロント(前)
前用ワイヤーカゴST
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24930397
品番
18065
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,617
販売価格(税別)
¥
3,288
バスケットに入れる
錆びを抑え長持ちします。W37×D31×H24
用途
バスケット(フロント
材質
ステンレス
色
ステンレス
質量(g)
865
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
376×233×305