D型メッシュ特大前カゴGR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24930510 品番18091
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

すこし大きなスチール製メッシュバスケット。取り付け金具付き。

用途バスケット(フロント 材質スチール グレー 質量(g)1010 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上面】360(底面300)×270(底面230)×280(前方側) / 170(手前側)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする