ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-05K-BEタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
12.5
注文コード
24937754
品番
TG-05K-BE-12.5-HA,24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
減速比
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力(W)
2.5
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
12.5
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
479
回転数(min
-1
[r.p.m])
479
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応