ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
減速比
100
5
10
15
18
25
30
36
50
60
75
100
120
150
200
250
300
500
750
1000
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24944142
品番
TG-301A-SM-100-HA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
定格出力(W)
1.2
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
100
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
57.8
回転数(min
-1
[r.p.m])
57.8
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
90.4
RoHS指令(10物質対応)
対応