ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-47E-LGタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24944937
品番
TG-47E-LG-100-KA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
定格出力(W)
0.9
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
100
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転数(min
-1
[r.p.m])
43.9
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応