ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-47E-LGタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
224
注文コード
24944973
品番
TG-47E-LG-224-KA,12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
減速比
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
電源
直流
減速比
224
取付方式
フランジ取付
定格電圧(V)
12
モータータイプ
ギヤードモーター