ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-85B-AMDタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24946224
品番
TG-85B-AMD-250-KA,12V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
定格出力(W)
5.5
電源
直流
電圧(V)
12
減速比
250
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転数(min
-1
[r.p.m])
19.8
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
740
RoHS指令(10物質対応)
対応