画像準備中

DCギヤードモータ TG-85B-KUタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 減速比19 注文コード24946662 品番TG-85B-KU-19-KA,12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は減速比など12種類から選べます 他の種類を見る
定格出力(W)5.5 電源直流 電圧(V)12 減速比19 軸の形状Dカット 取付方式フランジ取付 回転数(min-1[r.p.m])235 モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)740 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24946714
2023-06-07
用途:
ロボット製作で活用させていただいております。

トルクの高いギヤードモータを探していたところ、ちょうど仕様の近いモノがみつかりました。実験してみたところ、仕様を満たしておりました。想定より早い納期で入手することができ、大変助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
24946732
2019-07-07
用途:
播種機に組み込み、肥料の繰り出しに使用
有限会社岩崎農場 様 (農・林・水産業)

多様なスペックの中から今回の用途に合ったものを選択できたと思っています。
注文の際に、こちらの商品のようにラインナップの多いものは、比較・絞り込みがもう少し便利にできていると、ありがたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2人が参考にしています
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする