ROAD/MTB シフトインナーケーブル オプティスリック 1.2mm x 2100mm

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24984672 品番Y60198100
参考基準価格(税別)¥1,135 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
アズワン品番64-9595-94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24984672
2025-12-23
用途:
MTBシフトインナーケーブルの交換用として
製造業

【寸法・重量】長さ:2100mm(※タイコ部を含まない首下長さ)※2099mmでも2101mmでもなくぴったり2100mmだった。
実測重量:16.85g(タイコを含む総重量) / タイコ部単体の実測重量:0.40g(タイコだけを切断し、首下に残ったわずかなケーブルも円筒研削盤で除去して計測した純粋な重量)
【総評etc】上記の測定結果から、ケーブル部は1mあたり7.833gと判明しました。M960系XTRで設定されていた黒色のコーティングケーブル(最上級品)からの交換でしたが、むしろシフトタッチは良くなりました。インナーケーブルとアウターケーブル間の摩擦がほとんど感じられないので、「シフトタッチ=レバー部の機械的な動きの感触」ぐらいのフィーリングになっています。(※そこにディレーラーの存在感もありません。) コーティングケーブルよりも耐久性が高いとの噂なので今後の使用が楽しみです。
評価はもちろん★★★★★星5つ「満足」です。

1人が参考にしています
対象商品:
24984672
2017-09-01
用途:
SHIMANO製ディレーラーSLXシリーズの交換用ケーブルとして使用しました。
サービス業

標準作業に従いグリスアップして使用しましたが、ケーブル自体のコーティングの品質が非常に良く、グリスアップしなくてもスムースに動きそうで、非常に良い商品だと思いました。
そもそもケーブル交換の必要性(シフトチェンジの鈍化改善)があっての交換でしたが、交換後はシフトチェンジの操作感が格段に良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする