※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビットインサート

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(16個) ねじの呼びM2 注文コード24985128 品番Y0SB-M2L8D3
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品はねじの呼び・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。
主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。
熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。

用途樹脂のねじ山補強として。 トラスコ品番257-0837 材質黄銅 ねじピッチ0.4 寸法L(mm)8.0 下穴径(Φmm)3.05程度 寸法D1(mm)3.0 寸法D2(mm)3.3 ボルトねじ寸法(適合)M2 ねじの呼びM2
注意
※インサート圧入時には相手ボス一番上から力が掛かるため、外径を太くし割れないようにしてください。
※インサートに傷が付かないようポンチや板などあてがい、上からハンマーなどで叩いて挿入してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする