BPAD-M リュック用臭い、ムレ予防シリカクッションパッド TRUSCO 24988680 BPAD-M リュック用臭い、ムレ予防シリカクッションパッド TRUSCO 24988680 BPAD-M リュック用臭い、ムレ予防シリカクッションパッド TRUSCO 24988680 BPAD-M リュック用臭い、ムレ予防シリカクッションパッド TRUSCO 24988680

リュック用臭い、ムレ予防シリカクッションパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24988680 品番BPAD-M
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

簡易的なリュック用の消臭と吸湿が同時にできる吸湿クッションパッドです。
メッシュ素材と厚みのあるウレタンが通気性とクッション性を確保し背中の当たりを軽減してくれます。
保冷剤やカイロを入れられるポケットが背中の上部分にあり、暑さ寒さ対策に便利です。
夏のムレや汗染み予防に便利です。

用途リュック用の簡易的なムレ予防、衝撃吸収パッドとして。リュックを背負った時の暑さ、寒さ対策として。 トラスコ品番362-3085 材質ポリエステルメッシュ生地、パッド部分:ウレタン、吸湿材:シリカクリン 厚さ(mm)10 ブラック 縦(mm)395 横(mm)215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする