WICEV-SET アイシングベスト前面コットンタイプ(ベスト+保冷剤3個セット) TRUSCO 24990299 WICEV-SET アイシングベスト前面コットンタイプ(ベスト+保冷剤3個セット) TRUSCO 24990299 WICEV-SET アイシングベスト前面コットンタイプ(ベスト+保冷剤3個セット) TRUSCO 24990299 WICEV-SET アイシングベスト前面コットンタイプ(ベスト+保冷剤3個セット) TRUSCO 24990299 WICEV-SET アイシングベスト前面コットンタイプ(ベスト+保冷剤3個セット) TRUSCO 24990299

アイシングベスト前面コットンタイプ(ベスト+保冷剤3個セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24990299 品番WICEV-SET
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

前面綿100%タイプですので、耐熱性が高く、火気を扱う現場にお勧めです。
保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。
ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。

用途熱中症対策に。 付属品保冷剤(TS-AHO200)×3個 トラスコ品番356-9502 セット内容アイシングベスト前面コットンタイプ1着、アルミパック保冷剤3個 材質前身:帆布生地(綿100%)、背面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリウレタン(PU) オリーブドラブ サイズフリー 着丈(cm)36.5 胴囲(cm)98〜138 前丈(cm)22 身幅(cm)34 胴回り(cm)98〜138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする