FR 969 リミットスイッチ”FRシリーズ” Pizzato 25014135

FR 969 リミットスイッチ”FRシリーズ” Pizzato 25014135
FR 969 リミットスイッチ”FRシリーズ” Pizzato 25014135

リミットスイッチ”FRシリーズ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個形状アクチュエータ:調整グラスファイバーロッド69形接点構成2NC注文コード25014135品番FR 969
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
2重絶縁構造です。

トラスコ品番207-4914形状アクチュエータ:調整グラスファイバーロッド69形幅(mm)30.8高さ(mm)89.5~259.5奥行(mm)30.8接点構成2NC保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする