インサートねじキット(電動工具用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25025010 品番 04310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。
セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。
アダプター付きなので効率的な作業ができます。
潰れたねじの修復、強化が可能です。
インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。
各工具をしっかりと収納できるケース付きです。

トラスコ品番381-0813 セット内容アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、下穴用六角軸ドリル(シャンク径:6.35mm)、六角軸タップ(シャンク径:6.35mm)、六角軸インサートねじ挿入工具、六角軸折取工具、インサートねじ(10個) 材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入、折取工具:工具鋼 ねじピッチ1.0 下穴径(Φmm)6.3 ねじの呼びM6
注意
※保護メガネ、作業手袋を着用し、周りの安全に注意して作業して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする