※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

08094 六角軸インサート挿入工具 フェルケル 25025588 08094 六角軸インサート挿入工具 フェルケル 25025588 08094 六角軸インサート挿入工具 フェルケル 25025588

六角軸インサート挿入工具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25025588 品番 08094
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。
効率的な作業が可能です。
電気ドライバーなど電動工具で使用できます。
ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。
インサートねじキット(電動工具用)のスペアです。

用途インサートねじの挿入に。 トラスコ品番381-0865 材質工具鋼 ボルトねじ寸法M6×1.0 シャンク径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする