曜日別特売
08096 六角軸インサート挿入工具 フェルケル 25025606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

08096 六角軸インサート挿入工具 フェルケル 25025606
08096 六角軸インサート挿入工具 フェルケル 25025606
08096 六角軸インサート挿入工具 フェルケル 25025606

六角軸インサート挿入工具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ボルトねじ寸法M10×1.5
内容量1本注文コード25025606品番08096
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。
効率的な作業が可能です。
電気ドライバーなど電動工具で使用できます。
ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。
インサートねじキット(電動工具用)のスペアです。

用途
インサートねじの挿入に。
トラスコ品番380-9339材質工具鋼ボルトねじ寸法M10×1.5シャンク径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする