PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]の バッグ・キャップ
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]の バッグ
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]の リュック
ショルダーバック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25026166
品番
AX00802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。
大きく開口するので収納、取り出しに便利です。
コードストッパーによって口を閉める事ができます。
ショルダーストラップは調整可能です。
トラスコ品番
381-9878
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
400
色
赤
高さ(mm)
420
容量(L)
16