AX075 ロープバック PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] 25026236 AX075 ロープバック PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] 25026236 AX075 ロープバック PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] 25026236 AX075 ロープバック PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] 25026236

ロープバック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25026236 品番AX075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ロープや高所作業に使用する装備品をまとめて収納できます。
カラビナをかけて収納できるフック付きです。
ネームカードなどを表示できる透明ポケット付きです。
調整可能なウエストベルトとチェストストラップで安定して背負えます。
大きく開口するので収納、取り出しに便利です。
内部にあるメッシュポケットに小物を収納できます。

トラスコ品番381-9893 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)380 高さ(mm)600 奥行(mm)190 容量(L)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする