松吉医科器械
松吉医科器械の 処置・手術
松吉医科器械の チューブ 処置材料
松吉医科器械の チューブクランプ・チューブホルダー
マツヨシチューブクランプ(3本入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25063695
品番
MY-5060B
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
外径1〜8mmまでのチューブに使用できます。
オートクレーブ滅菌可能(132℃)。
材質
ナイロン・真鍮
全長(mm)
110
色
ライトブルー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器