ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
グリップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ワイヤー長さ(m)
3
ワイヤー径(Φmm)
6
注文コード
25072305
品番
GRDDS-W4-6-300 2本組
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ワイヤー長さ・ワイヤー径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。
全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。
サポート材がダクターチャンネル又はアングルの場合にご使用できます。
穴径(Φmm)
端末金具(スラブ側):15.0
ワイヤー径(Φmm)
6
ワイヤー長さ(m)
3
許容荷重(N[kgf])
4120[420.4]
適合吊りボルト
W1/2
注意
※ペイントや油をワイヤーロープ及び止め金具につけないでください。すべり、落下の恐れがあります。
※ワイヤーロープは、シャープなエッジ部へ直接接触しないようにしてください。切断、落下の恐れがあります。
※ワイヤーロープの先端は100mm以上金具から出してください。落下の恐れがあります。
※附属のワイヤーロープ以外のものは使用しないでください。