ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
グリップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ワイヤー長さ(m)
2
ワイヤー径(Φmm)
2
注文コード
25072314
品番
GRDE-W3-2-200 2本組
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
ワイヤー長さ・ワイヤー径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。
全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。
サポート材がダクターチャンネル又はアングルの場合にご使用できます。
穴径(Φmm)
端末金具(スラブ側):11.2
ワイヤー径(Φmm)
2
ワイヤー長さ(m)
2
許容荷重(N[kgf])
780[79.6]
適合吊りボルト
W3/8
注意
※ペイントや油をワイヤーロープ及び止め金具につけないでください。すべり、落下の恐れがあります。
※ワイヤーロープは、シャープなエッジ部へ直接接触しないようにしてください。切断、落下の恐れがあります。
※ワイヤーロープの先端は100mm以上金具から出してください。落下の恐れがあります。
※附属のワイヤーロープ以外のものは使用しないでください。