ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 貫通部防火措置材
タフロックロクマックスシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25080154
品番
TAFRXST-130
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ケーブル、合成樹脂製可とう電線管、波付硬質合成樹脂管、金属製可とう電線管に巻き付けて使用します。
鋼製電線管及び金属製可とう電線管の場合には端部処理に使用します。
寸法(mm)
ロクマックスシート:130×2300
質量(kg)
1.3
本数
結束バンド:10本