画像準備中

タフロックロクマックス床用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25080310 品番 TAFRXBY-014
参考基準価格(税別)¥39,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。
幅広い対象構造と貫通物に対応。
従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。
床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。
コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)

開口寸法(mm)標準:700×200 開口面積(m2)0.12〜0.14 適合ラック幅(mm)600 適合ケーブルラック(スリーブなし)SR、QR、LR、15R、DR、AR、VR、12R、B15R、B15RNタイプ、(スリーブあり)SR、QR、LR、DR、AR(15R除く)、VR、12Rタイプ
注意
※床開口部の防火措置部には乗らないでください。防火措置材が破損し火災時に火炎貫通の恐れがあります。
※タフロック60の耐火ブロック、マットと混在しないでください。認定工法外となります。
※商品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ部)に注意してください。怪我の恐れがあります。
※本商品は一般屋内用です。屋外それに準じた環境下でのご使用はおやめください。
※防水性能はありません。必要な場合は別途、防水処理をしてください。
※ケーブル、配管の支持機能はありません。別途、支持してください。
※防火措置材は、隙間のできないようていねいに施工してください。
※床または壁貫通部の周囲に可燃物を置かないでください。
※特殊な環境下で使用される場合は事前にご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする