ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 電路支持用部品
ネグロス電工の 電路支持用ねじ・ボルト・ナット
マルチ金具支持ボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
電気亜鉛めっき
注文コード
25080784
品番
QRM2UB-M8
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.15
寸法H(mm)
112
呼び
M8
寸法J(mm)
25
寸法G(mm)
35