ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 電路支持用部品
ネグロス電工の 電路支持用ねじ・ボルト・ナット
マルチ金具支持ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25080809
品番
SRM2UB-M8
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.12
寸法H(mm)
82
呼び
M8
寸法J(mm)
20
寸法G(mm)
30