ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
段違い口径違い金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
左側
注文コード
25136355
品番
SD-DPRD102010LL
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
種別
左側
寸法A(mm)
71
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
102
寸法C(mm)
200
寸法W1(mm)
100
適合高さ(mm)
【ダクト】(分岐)200、(直線)100
注意
※ご注文の際は必ずW1寸法をご指定ください。
※継ぎ金具等で接続する際には、接続H材DP□Hをご使用ください。