ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の モールダクト
ネグロス電工の モールダクト用部品
配管支持金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
寸法B(mm)
33
注文コード
25137798
品番
S-DC25DC22DS
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
適合
(配管支持架台)S-PTK1DS、S-PTK2DS
寸法H(mm)
54
寸法A(mm)
43
寸法B(mm)
33
適合管外径(Φmm)
(鋼製電線管)26.5
電線管の呼び
22
注意
※ボルト、中ナットは別売品です。長さ25mmの六角ボルトをご用意ください。