ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の モールダクト
ネグロス電工の モールダクト用部品
配管支持金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
40
注文コード
25137807
品番
S-DC31DC28DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
寸法B・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
適合
(配管支持架台)S-PTK1DS、S-PTK2DS
寸法H(mm)
61
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
40
適合管外径(Φmm)
(鋼製電線管)33.3
電線管の呼び
28
注意
※ボルト、中ナットは別売品です。長さ25mmの六角ボルトをご用意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25137807
S-DC31DC28DS
58937606
S-DC31DC28DS
配管支持金具
ネグロス電工
1箱(10個)
¥
2,798
税込
¥
3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)