S-K20-1AN ケーブル支持金具 ネグロス電工 25140065

ケーブル支持金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
適合ケーブル外径(Φmm)15~20
内容量1箱(10個)注文コード25140065品番S-K20-1AN
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥3,617
販売価格(税別)
3,288

ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。
ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。

適合【ケーブル支持架台】S-CTK1SN2、S-CTK2SN2、S-CTK4SN2、S-CTK6SN2、S-CTK1SN、S-CTK2SN、S-CTK4SN、S-CTK6SN寸法A(mm)49寸法F(mm)35寸法E(mm)25寸法B(mm)20寸法C(mm)56~61適合ケーブル外径(Φmm)15~20
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする