超ハイバック回転座椅子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25144527 品番 TAN-240(BLxBL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高身長の方からの声で生まれたこちらの商品。
背もたれにもたれたときに頭の後ろに背もたれがなかった経験をされた方は少なくないはず。
こちらの商品は背もたれを座面から80cmの高さまで高くし、高身長の方でも安心してお使いいただけます。
《スペック》
・商品サイズ:幅61.5×奥行94〜141×高さ45〜92(座面高20)cm
・重量:13.4kg
・背もたれ部:レバー式14段階リクライニング
・ヘッド部:ギア―式14段階リクライニング
・360度回転盤付き
・取り外し可能なクッション付き
・メッシュ生地採用
・幅広座面でゆったりあぐらがかける

ブラック 用途座椅子 折りたたみ寸法(mm)615×720×350

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥4,180 / 税込 ¥4,598
離島数量1につき ¥5,016 / 税込 ¥5,518

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする