Vita
Vitaの 椅子
Vitaの 座椅子
フットレスト付きリクライニング高座椅子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25144990
品番
TAN-154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
高級感ある外見のレバー式のリクライニング座椅子です。
色
ブラック
用途
リビング、和室、寝室、書斎
長さ(mm)
(フットレスト)435
寸法(mm)
(フェイスサポートクッション)280×280×60、(座面)500×460
肘掛
(内寸)480、(高さ)550
折りたたみ寸法(mm)
605×520×552
座面高(cm)
30/34/38
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
550
/
税込
¥
605
沖縄地方
数量1につき
¥
3,520
/
税込
¥
3,872
離島
数量1につき
¥
4,224
/
税込
¥
4,646